※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(スズキ)

(33件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 主な適合車種アルトラパン(HE21S系、HF21S系) 注文コード10939607 品番101023
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は車種・年式・主な適合車種など77種類から選べます 他の種類を見る

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。

車種・年式
アルトラパン 5D WG H14.1-
スピアーノ 5D WG〈マツダ〉 H14.2-
タイプ乗用車 ガラス色 ボカシ(上部帯色) 適合スズキ 主な適合車種アルトラパン(HE21S系、HF21S系) 車輌型式HE21S系、HF21S系 主な適合純正品番84511-75H00同系異色ガラス緑・ボカシ無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10939871
2023-07-17
用途:
メンテナンス
京和建設 様 (建設業・工事業)

スムーズに取り付けられました。破損していましたから
早々に修理出来ました。

対象商品:
10939932
2020-12-01
用途:
フロントガラス交換時
運輸・通信業

純正同等品という事で購入しましたが、視認性も良く値段も手頃でとても満足しています。

対象商品:
10939853
2020-08-06
用途:
フロントガラス交換
農・林・水産業

純正品に劣らぬ商品で満足しました。親切なメール対応で安心して取引ができました。又宜しくお願いします。

対象商品:
10939853
2020-06-15
用途:
フロントガラス交換
農・林・水産業

問題なく交換出来ました、ボカシもあり品質、価格ともに満足しています。親切なメール対応安心して取引できました。

対象商品:
10939966
2017-10-16
用途:
中古車ガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入ガラスで少し心配してましたが、問題なく装着できました。

対象商品:
10939607
2017-03-28
用途:
ガラス交換
製造業

純正品とかわりなく作業出来ました。
グリーンのシールドが純正品以上のクオリティーで満足しています。

対象商品:
10939887
2017-02-02
用途:
破損交換
カスタムショップ舞太郎 様

オークション品同等の価格ですが歪みもなくとてもイイです。
同系異色(ガラス緑、ボカシ無し) とありましたが、ボカシ入ってました。

対象商品:
10939871
2016-11-29
用途:
交換作業

安価な商品なので当初心配しておりましたが純正品と遜色ない製品で今後もお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする