※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(ダイハツ)

(17件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10940291 品番202001
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は車種・年式・主な適合車種など57種類から選べます 他の種類を見る

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。

車種・年式
テリオス WG H9.3-H17.12
テリオスキッド H10.10-
ルキア 5D WG H10.10-
キャミ 5D <トヨタ> H11.5-H18.1
タイプ乗用車 ガラス色 ボカシ(上部帯色)- 適合ダイハツ 主な適合純正品番56111-87403-000 車輌型式J100G系、J100系 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10940377
2020-07-09
用途:
ガラス飛び石による交換
株式会社HISHIKI WORKS 様

早急にご対応して頂いたのでとても助かりました。製品のクオリティーも問題ありません。

対象商品:
32664344
2018-10-17
用途:
ガラス破損車両の交換
カーショップ・インフィニティ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は純正採用されているFUYAO製なので問題なく使用できます。

対象商品:
10940282
2018-06-10
用途:
フロントガラスを交換しました。
運輸・通信業

ガラスの取り付けは自分では出来ないので、業者に頼んで取り付けてもらいました。大変良好です。

対象商品:
32664344
2017-11-26
用途:
ガラス交換時

純正に比べて若干サイズが小さかったが 施工上 問題なく交換できました。

対象商品:
10940203
2017-08-21
用途:
ガラスの取替
東山 様

ガラスにひずみもなく、価格はお得感満載でした。十分、使えます。
おススメです。

対象商品:
10940395
2016-11-04
用途:
飛び石でヒビが入ったため交換
製造業

品質的には何ら問題なし(今のところ)以前ステップワゴンRF3に使用した時、半年くらいでルームミラー上のモールから雨漏れ発生あり。ガラスの曲りが純正と若干違うのでたまにあるとガラス屋はいっていたが、、、。自分でシリコンコーキングして以降漏れなし。
今回はそうならない事を願います。

対象商品:
10940413
2017-01-21
用途:
ガラス業者で施工
有限会社コアシステム 様 (サービス業)

とても迅速にご対応頂きました。ただ送付連絡メールと着荷が、ほぼ同時でした。早く着きましたので申し分ございませんが、一意見として。

対象商品:
10940596
2016-12-05
用途:
飛び石での交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に良いもので、2〜3日で届きました。ぼかしの種類にグリーンぼかしだけでなく、濃紺ぼかしもあれば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする