曜日別特売
205050 自動車フロントガラス(日産) FUYAO 10944254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(日産)

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚仕様ミラーベース付、センターバイザー付注文コード10944254品番205050
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。

タイプ乗用車ガラス色ボカシ(上部帯色)-適合ニッサン車輌型式Y12系仕様ミラーベース付、センターバイザー付主な適合純正品番72700-CV000車種・年式ウイングロード WG H17.11-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10944394
2022-07-21
用途: フロントガラス交換

飛び石被害で急に必要となり、30年経過車で調達出来るか不安でしたが、モノタロウでの入手が最速で最安値でした。
トップシェード付きのUV,IRカットガラスをここまで安く入手でき、かつ品質についても、以前着いていた純正品と遜色無いようで、安堵しています。

対象商品 : 10944787
2021-02-04
用途: ヒビが入っての交換

社外品ガラスは5~6年前の口コミでは、ひずみや傷が有るとの事で、敬遠されがちでしたが、
お試しに購入、気になるひずみ:擦りキズも無く、無事届き交換完了です。
純正品の3分の1位で買えるのは星5つですが
メーカー直送で翌日届きましたので、
発送しました連絡が後日でしたので、
立ち会いガラスの状態をしないといけないので
段取りしにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10944674
2015-07-05
用途: ひび割れ・飛び石

歪みやぼやけがなく普通に乗っていられます。

1が参考にしています
対象商品 : 10944446
2014-04-07
用途: ガラス交換

応急処置には大丈夫だと思います。ガラスを横から見ると像が歪むので気になりますが運転席から見ても全く問題ないレベルです。

1が参考にしています
対象商品 : 10944367
2015-04-26
用途: フロントガラス交換
有限会社カードック北の沢

上部ボカシ入りを注文したが合わせガラスが雑で細かいこすり傷も目立つ。あまり気にはしないが神経質な客には不向きだと思う。

1が参考にしています
2013-10-09
用途: フロントガラス交換
プライスカーズ

問題なく交換は出来ましたが品質は値段相応ってところでしょうか。
あとは使用して時間が経過してみないとわからないです!
値段格安でお買い得だと思います。

対象商品 : 10944446
2013-09-03
用途: ガラスの張替え

紫外線カットと表示していますが、作業後晴天が無いので不明。また、ガラス自体が歪んでいるのか、左右のアール着いている部分が綺麗に見えません。装着後判明なので、今更交換もできず残念ですが、価格なりなのでしょうか。簡単な補修としては、いいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 10945015
2013-05-14
用途: ガラス交換

今回使用した商品は特に問題無くスムーズに取り付けることができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする