※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(ホンダ)

(17件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10945776 品番106010
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は車種・年式・主な適合車種・仕様など139種類から選べます 他の種類を見る

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。

タイプ乗用車 ガラス色 ボカシ(上部帯色) 車輌型式TA系 適合ホンダ 主な適合純正品番73111-S2X-003同系異色ガラス緑・ボカシ無し 形状ミラーベース付 車種・年式アヴァンシア 5D WG H11.9-H15.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10945785
2019-02-04
用途:
ひび割れたガラスの交換

冬季にひび割れてしまったため交換。
ガラスにゆがみもなく、今の所問題なし。
古い車でガラスに小傷や汚れがあったためか、交換後は視界も明るくなって快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
10946871
2018-12-11
用途:
フィットのフロントガラス交換

商品には問題は無いが、商品説明の純正品番欄には(ボカシなし)ボカシ欄には(緑色)写真ではボカシありとなっており、非常にわかりづらい。
結果届いた商品にはボカシが入っておりました。
返品不可なのでわかりやすくして下さい。

MonotaROからの回答

掲載画像は代表画像となっておりますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

対象商品:
10946835
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

対象商品:
10946652
2018-07-03
用途:
フロントガラス交換
風巻タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いのに発送も早く梱包もキチンとしていて、商品的にも全く問題なく大満足です。

対象商品:
10945837
2017-02-01
用途:
ヒビによるガラス交換に。

お客様の車検用に購入。
納期も早く、ホンダの一部車種にも純正採用されているメーカーと聞き、安心して選べました。
ガラスの端にガラス型からくるものと思われるバリが有りましたが、価格差を考えると問題ない範囲ですね。
結果的に予算よりも安く提供できたので、お客様にも大変喜んで頂けました。

対象商品:
10945803
2016-03-23
用途:
自動車のフロントガラス交換

今回自動車ガラス石撥ねにより傷ができほっておいたところ傷が広がりリペアキットで修復できなく、ガラスの交換を見積もりしましたが、作業込みで5万円と言われ、悩んでいたところガラスの購入を考えほかに確認、1万5千円〜2万円とのこと、以前から取引のあったモノタローで売ってることを確認価格もリーズナブルな価格で購入でき、配送もしっかり固定された箱に入っていて安心購入できるものでした。取り付けも簡単にでき(少し技術が必要)ですが、できれば取り付けのマニュアルがあれば、素人でも可能と思います。品物には傷もなくとてもよいものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
10946853
2015-10-15
用途:
飛び石による交換
農・林・水産業

知り合いの整備工場でつけてもらえました、商品的にぜんぜん問題ありませんでした。

対象商品:
10945837
2016-06-10
用途:
ガラス交換
ロマーナパーキング 様 (サービス業)

普通に快適です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする