曜日別特売
309003 自動車フロントガラス(いすゞ) FUYAO 10949014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(いすゞ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚主な適合車種エルフ(NHR系、S系、NKR系、H42系、LHR系、LKR系)注文コード10949014品番309003
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。

車種・年式
エルフ TK 標準 H5.7-H19.2
アトラス <日産> H7.6-H19.3
コンドル 標準 <日産> H7.6-H19.3
タイタン TK 標準 <マツダ> H16.6-H19.2
タイプトラックガラス色ボカシ(上部帯色)-適合イスズ車輌型式NHR系、S系、NKR系、H42系、LHR系、LKR系主な適合純正品番8-978691210・72613-89TB3同系異色ガラス青・ボカシ無し・1K00-63-901RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種エルフ(NHR系、S系、NKR系、H42系、LHR系、LKR系)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※高品質、低価格、豊富な品揃え。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10949267
2011-01-16
用途: トラックの交換用ウインドウ
有限会社細田合紙店

車検の前だったのでこの金額でとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする