特専黒刃ロング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード10951814 品番BBL50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

「ロング型」タイプの内装プロ用カッターナイフ替刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角研磨で、刃厚0.3ミリの薄刃です。

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.3 刃長(mm)109 用途高品質オリジナル替刃 適合152B、185B トラスコ品番250-6173 質量(g)122 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10951814
2021-10-29
用途:
クロス貼替え作業時。

作業時の時、間違えない切れ味が抜群で凄く良いと思います。

対象商品:
10951814
2021-07-05
用途:
色々と便利に使用しています。
有限会社テクト電子 様

ロングタイプ黒のこの替刃は、ホームセンタにも置いてない場合が多いので困っていました。

対象商品:
10951814
2021-02-13
用途:
クロス貼り
建設業・工事業

いつも使っているが他社の同等商品も使ってみたがオルファのロングが1番安定して使い易い

対象商品:
10951814
2018-09-29
用途:
内装クロス貼り
その他業種

手が入りにくい場所のカットが出来るので重宝しています。
刃の切れ味には満足しています。

2017-09-29
用途:
クロス貼り
建設業・工事業

多種、多メーカー使いましたが、一番良いと思います。

対象商品:
10951814
2013-07-24
用途:
壁紙施工用
建設業・工事業

色々他メーカー使用したが一番良い、ただ少し高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする