特専黒刃ロング02

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード10951823 品番BBLG50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)109 用途高品質オリジナル替刃 適合152B、185B トラスコ品番808-5484 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10951823
2022-03-22
用途:
接木の穂木カット
製造業

日用品店では薄刃は手に入りません。
これまで剃刀を使っていましたが最近は剃刀も置いてある所が少なくなって来て困っていました。
良かったです。

対象商品:
10951823
2019-09-14
用途:
特選カッターの替刃として

壁紙のカット、薄皮剥がしなどによく使います。しなるので、平らな面に対して幅広に使うのも非常に良いです。薄くて鋭い分、切れ味もすぐ落ちるのはしかたがないので、どんどん交換するものとして割り切っています。単価は安いので非常に満足しています。

対象商品:
10951823
2019-02-13
用途:
クロス作業
建設業・工事業

オルファ本体の握りやすさと、切れ味のよさに満足して長年愛用しています。不満は何もない。

対象商品:
10951823
2019-11-20
用途:
壁紙を貼る際のカット
サービス業

0.3mmと比べてかなり薄くカットした際に生じる幅も細く感じます。

対象商品:
10951823
2018-05-17
用途:
軽作業
製造業

使いやすく、安価で、大変満足しています。また購入したいです。

対象商品:
10951823
2015-12-09
用途:
プラモデル等 工作

近所のホームセンターでは替え刃がなかったので、MonotaRO殿経由で購入。
カッターの刃全般に言えることだが、、替え刃は油のようなもので刃同士がくっついているので、
1枚だけ取り出すのが意外と面倒。
しかも、はがれにくいこともあり、指を切らないように慎重な作業が必要。
毎日交換するものではないが、もっと楽に安全に交換出来たらと思う。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10951823
2015-06-22
用途:
襖、畳作成時に

商品説明には0.2刃と記載があるが、写真をみて0.3刃と確信し注文。
が、届いたのは0.2刃。
交換要請しているが、きちんと写真は現物を載せて、誠意ある対応を望む。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。画像を修正いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
10951823
2014-08-31
用途:
様々な紙のカット
尺八工房 芳昭 様

やはりメーカー品は使い心地が違います。100円ショップの物でも事足りますが、がたつきとかで差が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする