首振りショートラチェットコンビ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10951857 品番 FRC-12S
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)

呼び寸法S(mm)12 ラチェット機構あり 全長L(mm)104 首振りあり 用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 トラスコ品番369-1446 材質クロムバナジューム 歯数72 質量(g)70 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)24.2 首振角度(°)180 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10951857
2019-02-16
用途:
電気工事
株式会社菊池電設 様 (建設業・工事業)

狭い所での作業
インパクトや、レンチが入らない所で使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
10951875
2013-01-27
用途:
狭い場所のボルト弛め、締め付け作業
製造業

サテン仕上げで外観高級感有る。一番大事な首振り部にガタが無いのでしっくりと締め付けられる。流石日本製で値段相応の価値はあります。安いけれど出来の悪い最近の海外製工具類とは一味も二味も違います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
10951857
2013-01-28
用途:
プラグレンチ用

凄い良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする