曜日別特売
MW-250J モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952191

 

MW-250J モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952191
MW-250J モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952191
MW-250J モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952191

モンキースパナ

(11件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)29
全長(mm)260
内容量1本注文コード10952191品番MW-250J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最大口開き(mm)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×260全長(mm)260仕様目盛り付、JIS規格材質クロームバナジウム鋼質量(g)408硬度HRC43呼び寸法(mm)250表面処理クロームメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 農機具等 補修時に使用
製造業

作業を行っていく上で、非常に使いやすく満足くしている

対象商品 : 10952216
2022-09-20
用途: 狭い場所でのタップ立てに

場所的にハンドルが入らない場合等に使用します 合わせ口もしっかりしていて合格です

対象商品 : 10952207
2019-11-06
用途: ステアリングホイールのセンターナット締め付け、緩め

落下防止のため、ハンドルに滑り止め加工が有ると良い。

対象商品 : 10952173
2021-01-29
用途: 装置メンテ
その他業種

商品ページおよび納品書の記載は「モンキースパナ」だが、実際に商品に付いている表記は「モンキーレンチ」になっている。公的機関だと納品検収時にトラブルになるので表記は統一してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 10952207
2017-11-25
用途: エアコン等家電製品のボルト・ナット回し

従来から丈夫さ、精度の良さでGISUKE製を選んで使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10952182
2017-11-13
用途: センサー交換作業に使用しました。
サービス業

持ちやすくサイズ変更のネジもスムーズに動き扱いやすかったです。

対象商品 : 10952191
2018-07-02
用途: 設備メンテナンス
運輸・通信業

モンキースパナは重いイメージしかありませんでしたが、手にして驚きました軽量で使いやすかったです

2が参考にしています
対象商品 : 10952191
2018-03-19
用途: 自動車電装整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキースパナはあまり好きでは無いけど 今 使用してるモンキーがガタ来たので購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする