ディスクグラインダー125mm

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10952234 品番9535B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ!
高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.7 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップ トラスコ品番422-7522 全長(mm)262 タイプ低速高トルク 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3〜6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10952234
2019-02-01
用途:
庭石の切断、研磨
サービス業

商品到着後、ダイヤモンドカッターを装着し試運転しましたが、装着要領が簡単で、かつ試運転もスムーズでした。

大変満足しています。本使用が楽しみです。

対象商品:
10952234
2017-04-16
用途:
溶接の仕上げ
旭鉄工所 様 (製造業)

今まで100mmのサンダーを使っていましたが、これに変えてとても早く作業出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10952234
2016-08-01
用途:
溶接個所のバリ取りや研磨に使用しています。
羽幌自動車整備協業組合 様

とても握りやすく、パワーもあるので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10952234
2016-03-22
用途:
解体工事等
建設業・工事業

使用した事があり、良かったので購入したので満足しています。

対象商品:
10952234
2014-12-01
用途:
溶接の後処理、 鋼材研削

一般のオフセット砥石使用時に振動が多い。フレキシブル砥石では許容範囲。

2人が参考にしています
対象商品:
10952234
2013-07-13
用途:
鉄筋切断、コンクリートカッター等
株式会社京葉ファスナー 様

本体も軽く、スリムなので握りやすい。
日立製と比べると、砥石の交換がしやすい。
負担のかかる施工を続けてアマチュアが焼け止まったことが過去に2回ある。
ライフにやや問題あり。

1人が参考にしています
対象商品:
10952234
2013-02-27
用途:
コンクリートの二次製品やビニールパイプなど

とても使いやすいです。 パワー的にも充分ですし、安心出来るメーカーなので 満足しています。
値段も安いし、届くのが早い!! これが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする