HA-350 ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具] 10952715

ボルトクリッパー HAタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)370 呼び寸法(mm)350 注文コード10952715 品番HA-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・再生紙使用マーク・呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

土木・建築作業に必要な工具です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。

JIS規格
JIS B4643
JQ0307057
呼び寸法(mm)350 最大切断能力(mm)(HRB80 直径)6 全長(mm)370 質量(kg)0.95 トラスコ品番102-0528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249784
2019-09-28
用途:
細い配管の切断
卸売・小売業

一時的に必要だったので、とりあえず安いものを選びましたが、十分使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする