AF-70 小 細ビス(クロメート) ファスリンク 10953336

AF-70 小 細ビス(クロメート) ファスリンク 10953336
AF-70 小 細ビス(クロメート) ファスリンク 10953336

細ビス(クロメート)

(13件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
内容量1箱(300本)注文コード10953336品番AF-70 小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。

ねじの呼びM3.7径(Φmm)3.7全長L(mm)70ねじ長さ(mm)50表面処理クロメート仕上クロメート適合ドライバー♯2-H形
注意
※六価クロメート=外観色はゴールドに 近いものとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10953241
2016-03-22
用途: 店の修復
RCサーキットDr.ドクター

使いやすい

対象商品 : 10953257
2015-12-19
用途: 木工

重宝しています。

対象商品 : 10953275
2015-01-16
用途: 騒音発生の関係で釘打ちを控えたいので、ビス止めを多用している。

すんなり入り、作業工程が早くなる。

対象商品 : 10953293
2014-08-20
用途: DIY
農・林・水産業

細ビスなので食い込みが良く、作業性が向上します。
細ビスがおすすめです。

対象商品 : 10953363
2014-06-02
用途: 日曜大工

確かに割れにくいです。耐久性や強度は分りませんが、また購入するかもしれません。

対象商品 : 10953241
2013-12-24
用途: 家具製作

木材に下穴をあけなくても、ほとんど割れを起こしませんでした。
また、市販品に比べて安価な上、不良品の混在も今のところ認めません。
総合的に考えても商品価値の高い製品です。
また、つかわさせていただきます。

対象商品 : 10953293
2013-09-11
用途: フローリング

少し曲がり易いような気がするが、気をつせて使用すれば、問題ない。

対象商品 : 35628546
2013-05-20
用途: 家具を作るのに利用
工房 le bois

細いのに堅木でも結構使える。 中に最初から曲がってるビスが数本ある。よくあるビス切れは、殆どない。
これからも、使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする