防じんメガネ サングラスタイプ No.1341

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10953494 品番 No.1341-S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

額パッド付きでフィット感抜群!
防曇加工!
UVカット99.9%。
レンズは丈夫なポリカーボネート。

レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、UVカット 形状一眼型 質量(g)約29 機能防曇加工、UVカット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078503
2017-05-20
用途:
草刈り

これからの季節、出番が多くなります、軽く埃も入らず良く間に合います、ブラックとイエロー使い分けています

対象商品:
10078503
2016-07-27
用途:
ゴミなどが飛散する作業、サングラス替わり
農・林・水産業

もう何年も使ってます。おなじ物ではありませんが。古くなったなぁと思ったら、買い替えています。汗かきすぎの私には、外が寒いと曇りが気になります、マスクを付けると余計ですね。これは仕方がないと思っているので。フィット感、見やすさ、相手から見ても威圧感が無い、レジのおばさんがかっこいいと言ってました等、総合評価で95点です。

1人が参考にしています
対象商品:
10718206
2016-02-04
用途:
ハツリ作業など
建設業・工事業

曇らず、手軽に使用できるので便利が良いです。
軽くて長時間かけていても負担がないです。
ただ、眼鏡のツルが長いので、折りたたむと眼鏡のレンズ部分に接触します。
胸ポケットに折りたたんだまま入れて作業していたら、ツルが当たった個所が白っぽく傷ついてしまいました。
保管場所、方法を注意しないと眼鏡に傷がつきます。
保護する布やケースがあれば良いのにと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10953494
2015-08-06
用途:
草刈り作業

暑い日でも汗、埃があまり入ってこない、軽くていいね

対象商品:
10078503
2013-05-02
用途:
細かい作業時に接近作業に使用する。
外山電器テクニカルサービス 様

眼鏡を使用してない人でも使用感が無くとても自然な感じでとても良い。

対象商品:
10078503
2011-10-13
用途:
切削作業、草刈り作業
製造業

今まで何種類もの防じんメガネを買いましたが、さすがは専門メーカー品で額部分のラバーによりフィット感抜群で負荷が無いため付けていても苦になりません。割と重要なレンズの歪みも気になりませんでした。黄色と透明と両方購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする