ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の エアーベルトサンダー
マイティミニ ATS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10953625
品番
MTM-AT60S
参考基準価格(税別)
¥61,610
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49〜0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
マイティミニATSでステンレスのヘアライン研磨に挑戦!
参考になった