uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー替芯(N)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(6本)
注文コード
10954142
品番
ULNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
寸法(mm)
26.0×143.6×6.0
質量(g)
18.9
芯径(mm)
ISO規格統一2.0
インク色
黒
芯硬度
B
アズワン品番
65-0480-46
注意
※ユニホルダー(MH-500)専用の替芯です。