ユニホルダー替芯(N)

ユニホルダー替芯(N) - uni(三菱鉛筆)
寸法(mm)26.0×143.6×6.0質量(g)18.9芯径(mm)ISO規格統一2.0内容量1ケース(6本)
注意
※ユニホルダー(MH-500)専用の替芯です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10283472ULNHB
200
取扱い終了
10283481ULN.15
300
取扱い終了
10954097ULN2H
200
取扱い終了
10954142ULNB
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする