エアタッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10954282 品番 AT425AK
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽快打込みで抜群の使用感!

使用釘(mm)13・16・19・22・25 ステープル幅(mm)4 質量(kg)1.0 使用空気圧力(MPa)0.39〜0.69 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100 トラスコ品番419-1307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする