マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10954291
品番
AT1025AK
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軽快打込みで抜群の使用感!
使用釘(mm)
13・16・19・22・25
ステープル幅(mm)
10
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
0.39〜0.69
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100
トラスコ品番
419-1293