フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
浅めVネックカーディガン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
10954325
品番
A303
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
毛玉・静電気防止加工で清潔感抜群!プチプライスでも機能性はお墨付き。左右両方にポケットが付いています。
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
胸囲(cm)
103
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
アクリル70、毛30
仕様
制電性、毛玉防止、手洗いOK(ホームクリーニング)
種別
カーディガン
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。