曜日別特売
53319 フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956741

フェルトバフ(シャンク径3mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10本)外径(Φmm)13タイプハード注文コード10956741品番53319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13フェルト長(mm)13全長(mm)48トラスコ品番297-4916質量(g)36タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10956687
2019-08-29
用途: 超硬研磨等
製造業

非常に使用具合が良いです。
10年以上使用していますが、品質にブレが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする