曜日別特売
24623 超硬アロイカッター NSK(ナカニシ) 10956933

超硬アロイカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本形状円筒先丸カット名称アロイカット注文コード10956933品番24623
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
軸径(Φmm)3材質超硬全長(mm)44トラスコ品番297-4282形状円筒先丸質量(g)7.5最高回転数(min-1[r.p.m])60000カット名称アロイカット
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする