曜日別特売
12003 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957186

12003 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957186
12003 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957186
12003 内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 10957186

内研用極小系 電着ダイヤモンドバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端径(Φmm)0.3
粒度#600
全長(mm)38
内容量1本注文コード10957186品番12003
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
先端径(Φmm)0.3全長(mm)38粒度#600最高回転数(min-1[r.p.m])80000トラスコ品番297-8091軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10957213
2022-06-07
用途: ガラスに穴をあける
その他業種

ガラスのパーツに穴を開けましたが使いやすくかったです。ダイヤモンドが消耗し一本使い切りましたが、持ちも良かったので追加購入しました。

対象商品 : 10957195
2012-04-18
用途: 金型などの修理。だれた部分の形状をなおすのに使用。微細な穴の内バリなど
サンフラッグ株式会社

商品は、問題なく使用できる。φ0.3以上のものは価格も十分安いと思います。
φ0.1がもうちょっと安くなればなと思います。
不満点は、表示のシールに先端のサイズを表示してほしいのと、ケースのふたと本体側にまたがってシールをはらないでほしいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする