NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
超精密エアグラインダー「インパルス}
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10957493
品番
NA45-400
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
付属品
標準装備付属品
コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本
交換用ホース(K-213)/1.5m
消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
40000
仕様
適正空気圧/0.4〜0.6MPa
トラスコ品番
296-1920
質量(g)
210
全長L(mm)
161
寸法D(Φmm)
23.9
寸法l(mm)
39.6
ホース長さ(m)
給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)
28.6
空気消費量(NL/min)
165
コレットチャック寸法(mm)
0.8〜3.175
注意
※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。