NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10957536
品番
NA45-230
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
付属品
標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)
標準装備付属品
ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
仕様
適正空気圧/0.4〜0.6MPa
ヘッド形状
(ヘッド角)45
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(m
3
/min)
0.165
ホース取付口
6mmワンタッチ継手
排気方式
後方
全長(mm)
163
質量(g)
190
用途
カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
トラスコ品番
293-2784
全長L(mm)
156
寸法D(Φmm)
23.9
寸法l(mm)
34
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ホース長さ(m)
給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)
33.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
23000
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)
165
コレットチャック寸法(mm)
0.8〜3.175
注意
※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。