超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10957545 品番 NA90-230
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。

付属品
標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)
標準装備付属品
ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
仕様適正空気圧/0.4〜0.6MPa ヘッド形状(ヘッド角)90 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 全長(mm)156 質量(g)190 用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 トラスコ品番293-2695 全長L(mm)163 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)39.6 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8〜3.175
注意
※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする