NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削(電動)
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削用部品
90°ミニアングルアタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10957703
品番
MFC-300M
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
付属品
標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)
標準装備付属品
チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
用途
パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様
工具カミシロ/7.2mm
トラスコ品番
297-5301
減速比
10/11
質量(g)
47
穴径(Φmm)
13(最小加工)
注意
※使用最高回転速度15000min
-1
以下