NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
コンパクトモータ(エスパート500用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10957791
品番
ENK-500C
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ON/OFF手元スイッチ機能
精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
質量(g)
115(コード除く)
コード長さ(m)
1.5
トラスコ品番
463-0670
最大出力(W)
140
最大トルク(cN・m)
6