※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VB-100P 0:80℃(4300-08) 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所 10957931 VB-100P 0:80℃(4300-08) 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所 10957931

蒸気圧式隔測指示温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10957931 品番 VB-100P 0:80℃(4300-08)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

浴場用適温マーク入り

材質
(ケース)6ナイロン ガラス30%
(透明板)ガラス
(感温部・リード)Cut・Niメッキ
測定範囲(℃)0〜80 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)1 ケース構造防滴 感温部太さ×長さΦ8×118mm 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
注意
・接液部はネジなしの投込型です。真鍮製の為、腐食の可能性がある液体を測定の場合はご使用できません。
・本体指示部は防水構造ではありません。
・常時使用する温度の最高値は、最高目盛温度の70〜80%位までの温度設定として下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10957947
2023-01-30
用途:
加熱殺菌機の温水チェック
道長 様

今まで、ガラス棒水温計を使っていましたが、温度チェックがしにくく、不便を感じていました。こちらの温度計では、遠くからも水温が確認でき、非常に重宝しています。

対象商品:
10957931
2023-02-01
用途:
浴槽温度表示
サービス業

適温領域表示があり、利用者に親切で良い。価格もリーゾナブルです。

対象商品:
10957947
2019-02-14
用途:
お湯のタンクの温度モニタリング
製造業

液体が充填されており、指針の激しい動きが抑えられているため、読み取りもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする