※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF02-6 パーマクラシック(重加重グリース) シマテック 10958017 SF02-6 パーマクラシック(重加重グリース) シマテック 10958017 SF02-6 パーマクラシック(重加重グリース) シマテック 10958017

パーマクラシック(重加重グリース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 使用期間(ヶ月/常温)6 注文コード10958017 品番SF02-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は使用期間など4種類から選べます 他の種類を見る

毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
吐出量0.6mL/day(但し20℃) 使用温度範囲(℃)-30〜120℃(連続) 滴点(℃)160 使用期間(ヶ月/常温)6 吐出圧(20℃)90g/cm2/day 起動ネジ色別 グリース記号SF02 石鹸基Li NLGIグレード2 稠度265〜295 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする