※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF05-1 パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック 10958035 SF05-1 パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック 10958035 SF05-1 パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック 10958035

パーマクラシック(耐熱グリース)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 10958035 品番 SF05-1
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20〜160℃(連続) 吐出量4mL/day(但し20℃) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)1 吐出圧(20℃)590g/cm2/day 起動ネジ色別 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340〜370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10958053
2017-06-09
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社高木化学研究所 様 (製造業)

長期間安定した効果があり、何度かリピート購入しています。
注文から届くまでにスピーディーなのも好印象です。
長期休暇前のメンテナンスで使用したら、また購入します。

対象商品:
10958053
2016-06-14
用途:
機械設備のメンテナンス用
製造業

以前使用していたものの代替品として使用しています。
GWのメンテナンス用として使用してからはまだ交換していませんが、今のところは問題無く使用しています。

対象商品:
10958062
2015-03-15
用途:
ファン軸受自動給油
株式会社宮興技研 様

以前よりエンドユーザーへ販売していた。
価格がもう少し安ければ、良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする