パーマクラシック(標準オイル)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 10958096 品番 SO32-6
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-10〜200 吐出量0.6mL/day(但し20℃) 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.12L 使用期間(ヶ月/常温)6 吐出圧(20℃)90g/cm2/day 起動ネジ色別 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
注意
※上向きでご使用願います。
※環境温度20℃で使用期間を設定しております。30℃、40℃など高温環境では掃き出しスピードが非常に早くなり使用期間よりも早くなくなる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10958105
2022-12-16
用途:
通常の機械メンテナンス

今回もこちらで購入。12ヶ月用なのですが、それより早く終了するみたいです。気温など環境が関係しているのかもしれません。

対象商品:
10958105
2017-11-18
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 あざきクリーニング 様

何回も使用していますので簡単ですが装着するときに少しコツがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする