PERMA
PERMAの グリース用注入器
PERMAの グリース自動給油機
パーマフューチャー(標準グリース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(120mL)
注文コード
10958141
品番
SF01-12
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-25〜130℃(連続)
吐出量
0.3mL/day(但し20℃)
滴点(℃)
185
危険物の類別
非危険物
使用期間(ヶ月/常温)
12
吐出圧(20℃)
45g/cm
2
/day
起動ネジ色別
灰
グリース記号
SF01
石鹸基
Li-Ca
NLGIグレード
2
稠度
265〜295