※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO32-6 パーマフューチャー(標準オイル) PERMA 10958254 SO32-6 パーマフューチャー(標準オイル) PERMA 10958254 SO32-6 パーマフューチャー(標準オイル) PERMA 10958254

パーマフューチャー(標準オイル)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120mL) 注文コード 10958254 品番 SO32-6
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
吐出量0.6mL/day(但し20℃) 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 使用期間(ヶ月/常温)6 吐出圧(20℃)90g/cm2/day 起動ネジ色別 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10958263
2010-06-07
用途:
回転軸の自動給油

裸梱包のせいか、本体に印刷された簡易的な使用図しかありません。もう少し情報が必要だと思います。日付も製造日なのか使用期限なのか考えます。ネットにはオイルが出るまで時間がかかるため、出てきてからつなげるという注意情報もありました。簡易図通りでいいのか、説明書がないと迷いますね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
商品記載の日付は製造日となります。
また、使用説明書についてメーカーに確認させて頂きましたが、取扱説明書はご用意がない為、本体記載の説明図をご覧頂きながらご利用頂く商品となっております。
何卒ご了承の程よろしくお願い致します。

対象商品:
10958263
2010-06-07
用途:
回転軸への自動給油

オイル仕様の接続は上向きのみとあるため、設備内での取り回しに融通が利かない。販売店からはオイルのため、下向きにすると垂れてしまうということでした。シマルーベは上下関係ないとのことだったので、この商品でも出来るようになるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする