富田刃物
富田刃物の ヘラ/盛板/コテ
富田刃物の 皮すき
ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
75
注文コード
10958333
品番
No.1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
ハンマーの使用で作業を強力にバックアップ!
刃幅(mm)
75
材質
刃/総焼入ステンレススチール(HRC52°)、柄/グレードポリプロピレン
全長(mm)
245
用途
ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
幅(mm)
75