NO.1050 サッシヘラ 富田刃物 10958376

サッシヘラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)4.5 注文コード10958376 品番NO.1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
刃幅(mm)4.5 全長(mm)242 用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。 質量(g)44 刃長(mm)112 材質(柄部)強化PP 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24769903
2022-07-15
用途:
冊子やレール
生前・遺品整理福籠 様 (サービス業)

柔らかさや太さ、全てにおいてこれは使いやすくお勧めします。リピートします!

対象商品:
60943714
2016-03-03
用途:
細かいところの掃除に
有限会社鈴木 様

これとほぼ同じものを友人が持っていて先端まで厚みがあり固かったのでそれをイメージ
していたのですが、この製品は先端に行くほど薄く柔らかくなっています。
 
 かなりしなるので折れそうで怖いです。

 正直私の用途では使いにくいかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする