両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10958972 品番 SSR1719
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。

質量(g)270 寸法L(mm)205 呼び17×19 寸法t(mm)18 寸法l(mm)17 寸法d2(mm)26 寸法d1(mm)14 寸法d3(mm)23 寸法D(mm)36 トラスコ品番813-0885 シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10392216
2019-01-24
用途:
パイプ締め付け
建設業・工事業

長さもちょうど良く使いやすいので探していました。失くしたら又こちらで買います。

対象商品:
10392216
2016-12-14
用途:
足場の解体。
建設業・工事業

超軽量の割には重かったです、あとは問題なしでした。

対象商品:
10392216
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

使い易さ満点の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする