GS106A-100 ドリルプレスバイス SSPOWER 10959042 GS106A-100 ドリルプレスバイス SSPOWER 10959042 GS106A-100 ドリルプレスバイス SSPOWER 10959042 GS106A-100 ドリルプレスバイス SSPOWER 10959042

ドリルプレスバイス

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10959042 品番 GS106A-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。
丸物も確実に固定、V溝口金付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)90 用途締付固定に 溝幅(mm)(V溝)4 寸法A(mm)179 本体質量(g)3940 寸法D(mm)(表)15、(裏)11 寸法B(mm)167 寸法C(mm)60 口幅(mm)104 口深(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10959067
2017-05-19
用途:
穴あけ加工
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりとしていると思います。
細かい作業に向いていると思います。
欲を言えばビス止めの穴の中間柱がない方がいいと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
10959033
2016-01-30
用途:
金属と木の穴開け半々ぐらいで使用

販売元が株式会社パオックで製造元不明のMADE IN CHINA
品番GS106A-75/記載がありませんが、取り付け寸法F(穴の芯から芯までの幅)は112mmです。
以下欠点の記載
・表も裏も平面研磨部が粗い、平面になっていない。
・裏面が平らに研磨されていないのでがたつく。、ハンドグラインダーで少しずつ研磨して平らにしました。
・ハンドル取り付け穴が大きくガバガバ。太い輪ゴムで固定して使用。
価格を考慮するとお得な商品だと思いますが、手直しも必要です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10959067
2016-02-04
用途:
ボール盤で使用

購入して約1年。今日も使用していて締め付けたら、固定部口金がボロッと折れました。
たまに力を入れて締めたりしていたので、仕方がないかもしれませんが、思ったより耐久性に欠けると思いました。
底面が平らでないらしく、がたつきがあります。
安価なのでそんなに精度を必要としない作業に消耗品感覚で使うにはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10959067
2014-12-18
用途:
卓上ボール盤のバイスとして

卓上ボール盤様に購入しました。パイプなどの固定やダイスを使って雄ネジを切る時に丸棒も固定できるので助かっています。固定ネジ用のスリットが狭くて使えないという声もありますが、私の購入した物は大丈夫でした。商品写真が上下逆さまなのが気になりますね(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
10959067
2013-01-23
用途:
ボール盤にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

固定感や操作感は良好だと思います。固定用の長穴を拡大しないといけないですね。(^ ^;

2人が参考にしています
対象商品:
10959042
2011-12-20
用途:
ボール盤での各種加工に際して,ワークの固定に使用するために購入しました.

新潟精機のネームバリューを信じて購入しましたが,箱には株式会社パオックをあるだけで,何処にも新潟精機の表示がありません.型番や各部位の寸法は,確かに表示の通りですから,使用に際しての支障は無いだろうと思います.しかし通信販売は製品を手にとって確認する事が出来ず,写真等の情報だけで購入を決めなければなりません.

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
株式会社パオックと新潟精機はグループ会社ですので、ブランド名を新潟精機と表記しておりました。ご指摘の通りこの商品のブランドはパオックになりますので、変更いたします。

対象商品:
10959042
2011-05-12
用途:
卓上フライス加工用バイス

使用してません。表示寸法と現品の寸法が全然違う。開封してビックリ!。長穴幅15? 表は15幅。裏から図ると11mmしかありません。ついでに購入したナットも使用できなくなってしまいました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
この商品の長穴の幅ですが、裏側は表側より狭くなっております。
寸法の記載を訂正致しました。

対象商品:
10959067
2011-01-08
用途:
ボース盤に固定し、穴あけなど

まず、取り付け部分のバリが酷く
10mmボルト取り付け用とありましたが、ボルトが通らなかった。
ヤスリでバリというか鋳物を部分を綺麗にする必要があった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする