曜日別特売
RC-13K レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI 10959243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-13K レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI 10959243
RC-13K レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI 10959243
RC-13K レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI 10959243

レーシングコンポジットR40(ロックナット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM12×P1.25
クラシカルメッキ
ピッチ1.25
内容量1セット注文コード10959243品番RC-13K
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。

二面幅(mm)17サイズM12×P1.25ねじ径(mm)12ピッチ1.25全長(mm)44クラシカルメッキセット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする