P0603B-19 ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EI 10959952

ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM12×P1.25
ブラック
ピッチ1.25
内容量1セット注文コード10959952品番P0603B-19
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!

タイプ材質スチール対辺(mm)19サイズM12×P1.25ねじ径(mm)12ピッチ1.25全長(mm)22ブラック適合機種メーカースバル・スズキセット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けないで下さい。
車両ハブボルトの長さによって、キャップ部の内側にハブボルトが干渉したまま締付けるとハブボルトが突き抜ける場合があります。
ハブボルトにキャップが干渉してホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取付けできない場合は使用しないで下さい。
ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してからご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 今まで使っていた物と交換して車へ搭載する。

ロックナットが付いてこの値段はお買い得だと思います。

対象商品 : 10959952
2023-05-10
用途: アルミホイールのナット交換
LSKサービス業

アルミホイールとナットを購入した時に長いタイプ突出が大きく車検の時に通らないとの事で短いタイプを探していてこちらにしました。問題無く取替出来ました。

対象商品 : 10959925
2020-07-11
用途: ホイール装着
卸売・小売業

ノーマルのナットではセンターキャップに干渉してしまうため背低タイプを購入。ロックナットとセットでちょうど良かったです。

対象商品 : 10959943
2018-05-06
用途: 日産クリッパーの純正ナットと交換
その他業種

タイヤとホイールがフェンダーにほぼツライチのため、購入しました。
ホイルからはみ出す事なく装着出来ました!

対象商品 : 10959943
2018-03-25
用途: タイヤホイール交換時のドレスアップ

いつも使用している国内メーカー品なので安心して使用できます。

対象商品 : 10959943
2018-05-21
用途: ホイールの固定用
その他業種

商品の改善点は無し。
記載通りの商品だった。
不具合もなく取り付けられた。

対象商品 : 10959943
2015-12-03
用途: ノーマルホイールから社外アルミホイールへ
運輸・通信業

全長が短いので フェンダーより突出しないのが良い。

対象商品 : 10959952
2015-07-07
用途: 盗難防止
農・林・水産業

サンバ―トラックに黒いアルミホイールを付けたのでタイヤ専門店のお薦めのKYO-EIの製品を選択。ホイール面から突出することなくいい感じで収まりました。サンバ―トラックはフロントブレーキの粉が多いので黒いホイールの方が汚れが目立たなくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする