アンチラストペイント300 (ソリッド色)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 10962393 品番 MH12009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

代表車種クラウン・マークU 主な使用車種クラウン・ソアラ・スープラ・マークU・クレスタ・チェイサー 用途自動車用の補修ペイント スーパーホワイトW メーカートヨタ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo050 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
塗装
八屋 様

ソリッドの黒色はいつもこれで塗っています。沢山の車種に使われてたようで売り切れることがないので助かります。

対象商品:
10962637
2023-09-11
用途:
バイクのガソリンタンク等の塗装
教育・研究機関

使いやすい商品だと思います。ただ,鉛直面の塗装に関しては注意が必要で,近い距離から厚く吹き付けすぎると,鉛直面の下端に塗料がたまってそこに気泡が多く発生することがあり,そうなると後始末に苦労します。

対象商品:
10962402
2023-01-05
用途:
トヨタコースターの屋根塗装
サービス業

経年劣化によりサビが浮いてきた屋根に塗布しました。錆取り作業はあるものの、従来は錆止めしてプライマー吹いて塗装という流れでしたが、これだと錆を落としたらすぐに塗装でき、色も純正色そのままの仕上がりです。旧年式のハイエースの白にも合うと思います。

対象商品:
10963337
2022-11-20
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いが良い具合です、噴射が安定していて塗りやすいです。

対象商品:
10963337
2022-11-17
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いが良い具合です、噴射が安定していて塗りやすいです。

対象商品:
10963172
2022-03-10
用途:
車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーの塗装ハゲに使いました。気軽に手に入り、品質も良いので、もう何度も使っています。下地から丁寧に作業をすればほとんどわからないくらいの仕上がりになります。ソリッド系の単純な色の方が合わせやすいと思います。

対象商品:
10963163
2022-02-27
用途:
車の塗装

べた付きも無く色が綺麗にのりました。ただ冬季の使用は湯煎などで温めて温めたほうがダマニなりにくいです。

対象商品:
10963294
2021-04-28
用途:
自家用車の補修

塗料の吹き出す幅や方向、強さなど適度で自家用車にきれいに塗装できました。 一度で使いきれずに数か月後にも使いましたが、目詰まりしておらず普通に使用できました。 モノタロウは近所のDIYショップやカー用品店に置いてない色のペイントが入手でき、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする