MH12067 アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト 10962585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンチラストペイント300 (メタリック、パール)

(36件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
メーカートヨタ
ダークグリーンMIO
ダークグリーンMIO
ブラックM
シルバーM
シルバーメタリック
シャンパンメタリック
ダークグリーンマイカ
ブルーマイカ
ブラックマイカ
ダークグレーマイカM
シルバーマイカM
ダークブルーマイカ
グレーM
シルバーメタリックグラファイト
ダークグレーM
プラチナシルバーM(スパークシルバーM)
ソニックシルバーM
ダイヤモンドシルバーM
チャコールグレーパール2PM
ブラックパール2PM
ブラックパール
パプリカオレンジM
ブリリアントブルーTPM
サテンシルバーM
ボルドーレッドパール
スターライトブラックパール
ニューボーグシルバーM
ナイトホークブラックパール
グレースシルバーM
アイスブルーM
ビビットブルーP
ストームシルバーM
シンフォニックシルバー
ピネレーブラックP
サンライトシルバーM
ソニックブルーマイカ
プレミアムシルバーM
サターンブラックM
シルキーシルバーM
ラディアンレッドマイカ
ブルーイッシュブラックパール3
ジャパンメタリックオパール
ダイヤモンドブラックM
ブリリアントシルバーM
適合カラーNo6N2
6N2
205
199
1C0
583
6M1
8M6
209
1E2
1E7
1E9
8P8
1D2
1D4
1D9
8P4
463
KL0
KR4
KY0
KH2
732
GV1
A11
TV3
NH623M
R-78P
NH-592P
NH583M
B92P
YR526M
B506M
B520P
NH642M
A26
X08
22V
47A
74F
01G
ODG
Z2S
0FT
ZJ3
6A5
S07
S20
N05
S28
T17
181
744
内容量1本(300mL)注文コード10962585品番MH12067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途
自動車用の補修ペイント
ダークグリーンMIO主な使用車種マークⅡ・チェイサー・クレスタメーカートヨタ適合塗料MH11604危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL適合カラーNo6N2危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 塗装

DIYでの塗装のため購入。使い勝手もよく、満足しています。

対象商品 : 10962515
2022-05-13
用途: 車の劣化塗装に
卸売・小売業

別なメーカーを使用してたのですが剥がれが早く、ホルトははがれにくく持ちがよく大変満足

対象商品 : 10963486
2021-05-13
用途: 部分塗装

ボディの部分塗装に使用。店頭より安価に入手でき、塗りやすい特性。

対象商品 : 10962831
2022-04-02
用途: 車のメンテナンス
製造業

毎回購入してます、容量も多く価格も満足して居ります。

対象商品 : 10962542
2020-11-09
用途: ブレーキキャリパーリペイント
製造業

ヤマハのブレーキキャリパーをリペイントしました。落ち着いたゴールドで全体との相性Good。塗装のノリもよく満足です。

対象商品 : 10963425
2020-10-09
用途: 自動車の仕上げ塗装に使用
谷本 和夫

車体色に違和感無く塗布出来ます、噴霧も細かくて、結構最後まで使えます。

2021-12-30
用途: ルーフの再塗装

初代フィットのルーフの再塗装に使用。クリアが剥がれて見窄らしい状態になってました。サーフェイサーからやり直し。結果は失敗に終わりました。メタリックは色が乗りにくいのはわかってましたが、このスプレーは構造上、缶を横向き水平にしたら、出が悪くなります。仕方なく45度くらいに傾けてルーフを塗る事になったのですが、これだと半分は逃げていってしまうことになって、表示してある塗装可能面積より多い3本使ったのに下地が部分的に透けて見える状態になってしまいました。これは、塗装後、屋外の日光に晒してわかった次第です。蛍光灯下では薄すぎるとは思いませんでした。ソリッドカラーはそう難しくないと思いますが、メタリックは本当に素人では難しい。ルーフはやめた方がいいです。やるなら、規定の倍の本数は必要です。ボンネットは外してがいいですね。いい勉強になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10963391
2020-05-20
用途: バイクの補修塗装
建設業・工事業

メタリック系でしたが、適度な艶もあり、まあまあの仕上がりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする