武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの 洗浄/下地剤
FRPプライマー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
10963574
品番
MH007
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途
車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※上塗りする場合は、FRPプライマーが完全に乾燥してから行って下さい。