ホワイトパールマイカ上塗り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 適合品番MH12092・ MH12096・ MH13018・ MH14005・ MH14101・ MH14505・ MH16003 注文コード10963617 品番MH11612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合品番4種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。

適合品番MH12092・ MH12096・ MH13018・ MH14005・ MH14101・ MH14505・ MH16003 用途自動車用の補修ペイントです。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずホワイトパールマイカ下塗りの表示に合わせてお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963617
2021-07-11
用途:
スクーターのカウル塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回で二回目の購入。
他メーカーのスプレーよりも剥がれにくい様に感じます。

対象商品:
10963583
2021-08-26
用途:
レヴォーグに
製造業

レヴォーグの塗装補修に使用します。
安価でお買い得です。
このメーカーが一番、純正色に近いと読んだので購入しました。

対象商品:
10963592
2020-04-05
用途:
傷、へこみ、の修理に、
運輸・通信業

傷、へこみ、の修理に、手軽に簡単で、色もちかいので、便利に利用しています。

対象商品:
10963601
2019-08-12
用途:
ギターの塗装に
医療・福祉・介護関連業

まだ、この先のクリアには進んでいませんが
色的には、少量でもパール感が凄くありますが
何か柔らかい感じがしています。
乾燥を十分にしたらどうなのか

対象商品:
10963592
2017-09-02
用途:
塗装作業に
株式会社 カトウ 様

車の補修に、とても良いとおもいます。3P塗装のため3種類の塗料を使います。

対象商品:
10963583
2013-03-10
用途:
車体の塗装

綺麗に塗装できます。
厚く塗ることにより、パールの輝きも多くなります。

残念なのは価格。
カー量販店と同じでした。
もう少し安くなると使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする