※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラータッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード10963696 品番MH4129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。

用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) メーカートヨタ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo057(上塗り) 危険物の性状非水溶性
注意
※トヨタ057(MH4128ホワイトパールマイカ下塗り)専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963696
2017-08-18
用途:
自動車擦り傷補修
サービス業

色は純正相当ですが、筆先がもう少し柔らかい方が塗りやすいかな・・て言う感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする