700 -6X100 スーパークッションドライバー ベッセル 10963732 700 -6X100 スーパークッションドライバー ベッセル 10963732 700 -6X100 スーパークッションドライバー ベッセル 10963732 700 -6X100 スーパークッションドライバー ベッセル 10963732

スーパークッションドライバー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10963732 品番 700 -6X100
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 トラスコ品番351-3548 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)215 質量(g)98 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

Supercushion Movie
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963741
2026-01-07
用途:
マイナスのビス回し
有限会社元宗建具 様

信頼のベッセルブランドで安心、高性能なのにリーズナブルな価格なのが良いです。いつも使ってます。

対象商品:
10963723
2025-02-09
用途:
車両ボルトを外す為

特にホンダ車のローターセットボルトを外す為に使用してます 以前はマイナスドライバー使用で ドライバー壊していましたが こちら使用で簡単に外れます 小型で頑丈で使えます♪

対象商品:
10963732
2023-06-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

今迄はボールグリップドライバーを使用していたが何故かすぐベタベタするので変えてみた。
こちらの方が力が入りやすい気がする。

対象商品:
10963723
2020-07-08
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも電気工事用で使っています。グリップ感が気に入っています。

対象商品:
10963732
2020-03-24
用途:
リピートです
木村電気管理事務所 様

作業工具リピートです いつもの定番品 半年に一度更新 少し価格が安いと なお 有り難いですけど 仕方ないです

対象商品:
10963757
2018-06-21
用途:
機械の修理用。
その他業種

機械の修理用と使っていますが安心感があって手になじみ易い。

対象商品:
10963732
2018-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

握りやすくて、ちからをいれやすいので、確実に締め付けられる

対象商品:
10963732
2017-09-16
用途:
工具在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする