700 +3X150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793 700 +3X150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793 700 +3X150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793 700 +3X150 スーパークッションドライバー ベッセル 10963793

スーパークッションドライバー

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10963793 品番 700 +3X150
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 トラスコ品番351-3521 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 質量(g)161 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

Supercushion Movie
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あまり、ドライバーの、へットを、叩けるドライバーが、ないので、とても丁方しています。

2025-07-25
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

、あまりドライバーの、へッドを、ハンマ-で、叩ける
ドライバーが、無いので、便利につかつています。

対象商品:
10963793
2024-07-30
用途:
吸いつく!
建設業・工事業

ビスに吸いつくようなフィット感、グリップの太さもちょうど良く馴染みます。

対象商品:
10963784
2023-09-14
用途:
ネジ回しに
有限会社魚利 様

ある意味消耗品と考えていますが初めから食い付きが悪いとか握り難いとかは有りません
良い物を作るメーカーです価格も良い

対象商品:
10963775
2022-02-24
用途:
製品のビス止め
東洋リビング株式会社 様

価格と、使いやすさから購入しました。クッション性もあり握り感は良いです

対象商品:
10963775
2020-12-22
用途:
オートバイの整備作業
教育・研究機関

持ち手がクッション性があり、グリップもしてくれるので、力が入れやすくとても使いやすいです。
新品状態では磁力も強いと思います。
使っていくとよりグリップするようになるのでより使いやすく感じます。

対象商品:
10963775
2020-12-24
用途:
自動車整備

長さも丁度良く握りやすいので、気に入って使用しています。

対象商品:
10963766
2020-12-15
用途:
握りが良い
桜テック 様 (製造業)

他で使用されてて知っていましたが
私用してみて、なんて握りが良いと
感動してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする