スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10963802 品番720 -6X15
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)15 トラスコ品番351-3696 軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

Supercushion Movie

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963802
2013-06-10
用途:
DIY等

価格、品質面からして妥当な価格設定と使い勝ってで、期待通りの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする