720 +2X15 スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 10963827 720 +2X15 スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 10963827 720 +2X15 スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 10963827 720 +2X15 スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 10963827 720 +2X15 スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 10963827

スーパークッションドライバー(スタビータイプ)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10963827 品番 720 +2X15
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)15 トラスコ品番351-3661 軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

Supercushion Movie
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963811
2024-04-24
用途:
ねじの締め付け等
農・林・水産業

ネジの締め付けの時に隙間がない時があり、普通のドライバーが使えない時があったので、短いこの商品を購入、十分に使うことが出来てよかった。

対象商品:
10963827
2022-01-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

適度な長さで力も入りやすく使いやすい。
薄型の超短ドライバーと このドライバーを持っていれば大体の場所で対応できる。

対象商品:
10963827
2021-05-17
用途:
自転車整備、DIY
製造業

あまり出番は無いですが、一本あると便利なサイズです。

2020-10-08
用途:
狭い所用

先ず間違いがないベッセルなので両サイズ買いました。スタビーは場所も取らないので1つあると便利です。

対象商品:
10963827
2021-05-16
用途:
バイク整備用
サービス業

ものすごく使いやすいです。
安心のメーカー、精度がよいです。

対象商品:
10963827
2019-08-23
用途:
持ち運びに便利
製造業

他の商品のついでに買いました。狭いところの作業や、持ち運びに便利そうです。ただ大きなトルクを掛けるには、グリップの形状が少々厳しいかもしれません。

1人が参考にしています
2019-11-01
用途:
自家用車整備用に
運輸・通信業

メーター回りのネジ外し用に買いました。見た目は良いのですが、ドライバーと腕の角度が90度位の角度で作業する時の手に馴染み具合がしっくりしない感じがします。

対象商品:
10963827
2019-07-31
用途:
DIY用に
運輸・通信業

無くても困らないですが、一つのあれば便利な道具です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする