一発で点火し、弱い火力の時も安定していて使いやすい。
ちなみに、十数年前に初期の自動着火の型(型式は覚えていない)を結構高頻度で使っていたが、その時は長年使っているうちに着火しなくなることがあった。中を調べてみると、本来の着火放電位置とは異なる個所で放電していたことが原因。
点火しないことが頻繁に起こったので、電気式のはんだごてを必ず持ち歩いたが屋外作業ではかなり問題になった。
そうならないことに期待する。
今まで100V電源タイプしか使った事がなく、今回ガス式を使ってみたが、こんな便利なものがあるとは知らなかった。配線の込み入った所や電源のない場所では、本当に助かりました。91オートミニも欲しくなった。
ハンダ付けは、前からこれ!電気式でないから、使いたい時にすぐ使えるし、コードレスだから車の中での使用にピッタリです。ヘビーリピーターです。
オートミニも使用していて、重宝なので今回大型サイズを購入しました。コードレスなので大変便利です。長年使用していると着火不良になりやすいですが、ほとんどの場合、ガスの流量調整が狂ってくることが原因のようです。ミニタイプを修理に出したときにその調整方法を詳細に記載したカラー写真入りの説明書を戴きました。メンテも丁重な会社です。かつ料金も比較的廉価でした。
10年近く前に買ったものの調子が悪くなったので、買い替えです。
使用回数は少ないのですが、電気がない場所で手軽にはんだ付けできるので便利です。
こて先がすぐに暑くなるのも利点です。
レギュレータが不調になり新調しました。 昔からの定番商品、長い間お世話になっています。 バルブ開閉や火力調整がスムーズになり、とても使いやすく改善されました。