メイン画像

#91-A コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 10963906 #91-A コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 10963906 #91-A コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 10963906 #91-A コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 10963906 #91-A コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 10963906

コテライザー 91オート・ミニ セット

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10963906 品番#91-A
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
電源のない屋外や電圧の異なる海外でも使える。
半田コテ+熱風(1台2役)。軽い・コンパクトサイズ。リーク電源ゼロ

モノタロウではこんなお得な商品も!
熱出力
(半田ゴテ)約450℃
(ホットブロー)約650℃
全長(mm)208(本体) 使用時間(時間)約1.25/一回の充填 トラスコ品番276-5110 セット内容本体半田ゴテ付き・ホットブロー・コテ先キャップ・取扱説明書 質量(g)66(本体) 半田コテ(W相当)約60 ガス充填量(mL)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
歯科技工作業
医療・福祉・介護関連業

以前より歯科用のデンタルコテライザーを使っていましたが、本体の着火がなかなか点かなくなったので本体を買い換えました。少し着火がしにくいように感じますが問題なく使えてます。

対象商品:
10963906
2023-08-08
用途:
熱収縮チューブの収縮作業で使用

今までは電気式ハンダコテで行なっていましたが熱量が十分でなく、収縮がきれいにはなかなか出来ませんでした。このガス式のものは熱量も十分で短時間できれいにチューブを収縮させることが出来ました。小型で使い勝手良好です。

対象商品:
10963906
2022-12-06
用途:
自動車整備のときの配線作業
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

居間まで使っていたものが壊れたので買い換え。
電源がなくてもその場で半田付けができるのでほんとに便利。
大きいコテライザーもあるのでそれぞれ使い分けしてます。

対象商品:
10963906
2022-01-05
用途:
屋外や出先での半田付け作業
有限会社歩電友 様

30年ほど前コテライザー70を使用していて、当時具合良く使用出来ていたので
修理対応などの用途で購入。
基本は問題無く使用出来るが、ガス残量が確認出来ず、
以前使っていた70の透明窓があれば十分だった。

1人が参考にしています
対象商品:
10963906
2019-02-11
用途:
弱電

本家の方がお勧めです!付属品のホルダーが欲しいということでなければ、、金額が違いすぎるので。。大きさも弱電にはちょうどいいです。持ちも悪くないですし温度も問題ないです。

対象商品:
10963906
2018-10-26
用途:
ドライブレコーダー等の配線接続
製造業

電源を入れた後、短時間で使用できるので非常に便利である。

対象商品:
10963906
2017-03-29
用途:
樹脂パテの溶解
かわい補修 様

今まで町の量販店で購入していました。価格も安く、買いに行く手間が省け大変助かっています。

対象商品:
10963906
2017-02-28
用途:
現場作業

電源要らずで、すぐに使える
着火装置付きで便利である(タバコを吸わないのでライターを持っていないので)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする